GISS VEILIGHEIDSLAARS GEVOERD KILAUEA 2 S3L SR MT 42- 840218
Kilauea 2 s3 src gevoerde rigger laars
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:886029
GISS:840218
Rubix:22160382
EAN:3660338057489

Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSLAARS GEVOERD KILAUEA 2 S3L SR MT 42- 840218
De GISS KILAUEA 2 bontgevoerde veiligheidslaars is ontworpen voor professionals die worden blootgesteld aan koude en vochtige klimaatomstandigheden. Dankzij het doordachte ontwerp, specifiek voor buitenwerk, is deze laars een onmisbaar onderdeel van de uitrusting voor werknemers in de bouw, logistiek en zware industrie.
Kenmerken:
De KILAUEA 2 is vervaardigd uit waterafstotend, geolied volnerfleer en biedt een uitzonderlijke weerstand tegen slijtage, scheuren en perforatie. De synthetische bontvoering houdt de voeten warm, zelfs bij lage buitentemperaturen. De ultralichte en elastische veiligheidsneus van polycarbonaat beschermt doeltreffend tegen stoten zonder het draagcomfort te verminderen. De antiperforatiezool van hoogwaardig textiel dekt 100% van het voetoppervlak en garandeert maximale veiligheid met behoud van soepelheid. De geïnjecteerde PU-buitenzool met dubbele dichtheid is uitgerust met een open profiel, dat zorgt voor een uitstekende antislipwerking en een snelle afvoer van vloeistoffen. De verhoogde hiel verbetert de stabiliteit, vooral bij het beklimmen van ladders. Bovendien verlengt de slijtagebestendige neuskap de levensduur van het product aanzienlijk.
Specificaties:
• Schachtmateriaal: waterafstotend, geolied volnerfleer (2,0 – 2,2 mm)
• Voering: synthetische bontvoering
• Buitenzool: polyurethaan met dubbele dichtheid (PU2D)
• Zoolconstructie: open profiel voor afvoer van vloeistoffen
• Veiligheidsneus: ultralicht polycarbonaat, thermisch isolerend (-10 tot +40 °C)
• Perforatiebestendige inleg: textiel met hoge treksterkte, volledige dekking
• Neuskap: slijtvaste versteviging
• Gewicht: 800 g in maat 42
• Kleur: bruin
• Veiligheidscategorie: S3
• Metaalvrije constructie
Normen:
• EN ISO 20345:2022 S3L CI SR FO: garandeert bescherming tegen schokken tot 200 joule (veiligheidsneus), lichte antiperforatiezool (S3L), koude-isolatie (CI), verhoogde slipweerstand (SR) en weerstand tegen koolwaterstoffen (FO).
• Verordening (EU) 2016/425: Europese PBM-regelgeving inzake conformiteit en veiligheid.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Kenmerken:
De KILAUEA 2 is vervaardigd uit waterafstotend, geolied volnerfleer en biedt een uitzonderlijke weerstand tegen slijtage, scheuren en perforatie. De synthetische bontvoering houdt de voeten warm, zelfs bij lage buitentemperaturen. De ultralichte en elastische veiligheidsneus van polycarbonaat beschermt doeltreffend tegen stoten zonder het draagcomfort te verminderen. De antiperforatiezool van hoogwaardig textiel dekt 100% van het voetoppervlak en garandeert maximale veiligheid met behoud van soepelheid. De geïnjecteerde PU-buitenzool met dubbele dichtheid is uitgerust met een open profiel, dat zorgt voor een uitstekende antislipwerking en een snelle afvoer van vloeistoffen. De verhoogde hiel verbetert de stabiliteit, vooral bij het beklimmen van ladders. Bovendien verlengt de slijtagebestendige neuskap de levensduur van het product aanzienlijk.
Specificaties:
• Schachtmateriaal: waterafstotend, geolied volnerfleer (2,0 – 2,2 mm)
• Voering: synthetische bontvoering
• Buitenzool: polyurethaan met dubbele dichtheid (PU2D)
• Zoolconstructie: open profiel voor afvoer van vloeistoffen
• Veiligheidsneus: ultralicht polycarbonaat, thermisch isolerend (-10 tot +40 °C)
• Perforatiebestendige inleg: textiel met hoge treksterkte, volledige dekking
• Neuskap: slijtvaste versteviging
• Gewicht: 800 g in maat 42
• Kleur: bruin
• Veiligheidscategorie: S3
• Metaalvrije constructie
Normen:
• EN ISO 20345:2022 S3L CI SR FO: garandeert bescherming tegen schokken tot 200 joule (veiligheidsneus), lichte antiperforatiezool (S3L), koude-isolatie (CI), verhoogde slipweerstand (SR) en weerstand tegen koolwaterstoffen (FO).
• Verordening (EU) 2016/425: Europese PBM-regelgeving inzake conformiteit en veiligheid.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Sterke punten
• Optimale bescherming tegen schokken en perforaties (veiligheidsneuskap + textielinlegzool)
• Thermisch comfort dankzij de synthetische bontvoering
• Verhoogde grip op vette en gladde ondergronden door open profielzool
• Verlengde levensduur door slijtvaste neuskap
• Metaalvrije constructie: licht en niet-geleidend
• Goede thermische isolatie van -10 °C tot +40 °C
• Verhoogde hiel voor extra veiligheid op ladders
• Dubbele dichtheidszool voor uitstekend schokabsorberend vermogen
• Thermisch comfort dankzij de synthetische bontvoering
• Verhoogde grip op vette en gladde ondergronden door open profielzool
• Verlengde levensduur door slijtvaste neuskap
• Metaalvrije constructie: licht en niet-geleidend
• Goede thermische isolatie van -10 °C tot +40 °C
• Verhoogde hiel voor extra veiligheid op ladders
• Dubbele dichtheidszool voor uitstekend schokabsorberend vermogen
Toepassingen
Deze veiligheidslaars is ideaal voor professionals die buiten werken bij koude weersomstandigheden, zoals onderhoudstechnici, bouwvakkers, vuilophalers, machinisten of logistiek medewerkers in onverwarmde magazijnen. De laars is aanbevolen voor vochtige, gladde of vettige omgevingen dankzij de antislipzool met grof profiel. Dankzij de versterkte constructie en volledige bescherming is dit een betrouwbare partner in werkomgevingen met mechanische of thermische risico’s.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | nee |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | volnerfleer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,51 excl. BTW
/ stuk
€ 68,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
42