KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X20 K0123.9206182X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.9206182X20
Rubix:A0786415
Fabrikant:K0123.9206182X20
EAN:4059245793853



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X20 K0123.9206182X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,70 excl. BTW
/ stuk
€ 19,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
20 mm
Hoogte
28,5 mm