KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M03X15 ZINK ZWART K0122.0031X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.0031X15
Rubix:A0783582
Fabrikant:K0122.0031X15
EAN:4059245844579
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M03X15 ZINK ZWART K0122.0031X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
20 mm
Hoogte
37 mm

