KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X40 K0123.92081X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.92081X40
Rubix:0999107902
EAN:4059245098828



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X40 K0123.92081X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 101 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,66 excl. BTW
/ stuk
€ 20,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen