KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X50 ZINK ORANJE K0122.512182X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.512182X50
Rubix:A0785297
Fabrikant:K0122.512182X50
EAN:4059245779772



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X50 ZINK ORANJE K0122.512182X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 77,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
50 mm
Hoogte
77,5 mm