KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X30 K0122.92102X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.92102X30
Rubix:A0787589
EAN:4059245095179
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X30 K0122.92102X30

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X30 K0122.92102X30


Klemhendel maat 2 M10X30 met beschermkap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking103 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Hoogte32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 11,91 excl. BTW
/ stuk
€ 14,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

30 mm

Hoogte