Referenties
Kipp:K0116.4103X25
Rubix:A0788470
EAN:4059245079407



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X25 ZINK K0116.4103X25
06430-4103X25 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 214 g |
| Draaddiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,02 excl. BTW
/ stuk
€ 15,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
19 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
42,5 mm