KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X55 K0122.9308182X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9308182X55
Rubix:A0786080
Fabrikant:K0122.9308182X55
EAN:4059245792030



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X55 K0122.9308182X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 55 mm |
| Hoogte | 74,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,95 excl. BTW
/ stuk
€ 16,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
55 mm
Hoogte
74,5 mm