KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10 ORANJE K0122.9310182
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9310182
Rubix:A0786450
Fabrikant:K0122.9310182
EAN:4059245789382



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10 ORANJE K0122.9310182
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 58,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
80 mm