KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 ZINK GROEN K0122.310185X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.310185X55
Rubix:A0784782
Fabrikant:K0122.310185X55
EAN:4059245807901



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 ZINK GROEN K0122.310185X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 55 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
55 mm
Hoogte
37 mm