KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X15 K0122.9310183X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9310183X15
Rubix:A0786041
Fabrikant:K0122.9310183X15
EAN:4059245792856



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X15 K0122.9310183X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,22 excl. BTW
/ stuk
€ 16,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
60 mm
Hoogte
41,5 mm