KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X30 K0122.9310186X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9310186X30
Rubix:A0785962
Fabrikant:K0122.9310186X30
EAN:4059245793181



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X30 K0122.9310186X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,22 excl. BTW
/ stuk
€ 16,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
30 mm
Hoogte
41,5 mm