KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X40 K0122.9310181X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9310181X40
Rubix:A0785888
Fabrikant:K0122.9310181X40
EAN:4059245792702



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X40 K0122.9310181X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 58,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,95 excl. BTW
/ stuk
€ 16,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
40 mm
Hoogte
58,5 mm