KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X50 K0123.93102X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.93102X50
Rubix:A0787648
EAN:4059245099269



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X50 K0123.93102X50
Klemhendel maat 3 M10X50 met beschermkap RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 162 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,00 excl. BTW
/ stuk
€ 22,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen