KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 KUNSTSTOF GRIJS K0269.41288X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.41288X30
Rubix:A0786532
Fabrikant:K0269.41288X30
EAN:4059245511785



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 30 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 KUNSTSTOF GRIJS K0269.41288X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,33 excl. BTW
/ stuk
€ 12,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
30 mm
Hoogte
43 mm