KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR2 M06X25 RAL7021 K0270.71206X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.71206X25
Rubix:A0782157
EAN:4059245215775



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR2 M06X25 RAL7021 K0270.71206X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 36 g |
| Draaddiameter | 6 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,68 excl. BTW
/ stuk
€ 12,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen