KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X45 ZINK GRIJS K0122.105187X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.105187X45
Rubix:A0782631
Fabrikant:K0122.105187X45
EAN:4059245775583



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X45 ZINK GRIJS K0122.105187X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 45 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
24,5 mm