KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR2 M06X50 ROOD K0269.73206X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.73206X50
Rubix:A0785714
EAN:4059245214754



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR2 M06X50 ROOD K0269.73206X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 48 g |
| Draaddiameter | 6 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
Select...