KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X25 KUNSTSTOF GEEL K0270.20616X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.20616X25
Rubix:A0787960
EAN:4059245110957



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 25 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X25 KUNSTSTOF GEEL K0270.20616X25
06611-20616X25 Klemhendel met buitendraad, roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 41 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,68 excl. BTW
/ stuk
€ 12,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
25 mm
Hoogte
45,5 mm