KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR2 M10X30 ORANJE K0270.72210X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.72210X30
Rubix:A0786710
EAN:4059245216437



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR2 M10X30 ORANJE K0270.72210X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 41 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,68 excl. BTW
/ stuk
€ 12,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen