KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 ZINK ZWART K0122.3101X55

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.3101X55
Rubix:A0788364
EAN:4059245091928
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 ZINK ZWART K0122.3101X55

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 ZINK ZWART K0122.3101X55


06460-3101X55 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking167 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte55 mm
Hoogte37 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

10 mm

Lengte

55 mm

Hoogte

37 mm