KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR3 M10X50 RAL7021 K0269.71310X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.71310X50
Rubix:A0782095
EAN:4059245212873



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR3 M10X50 RAL7021 K0269.71310X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 84 g |
| Lengte | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen