KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M12X25 RAL7021 K0270.71412X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.71412X25
Rubix:A0782076
EAN:4059245216079



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M12X25 RAL7021 K0270.71412X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 115 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 61 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,12 excl. BTW
/ stuk
€ 21,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen