KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M12X50 RAL7021 K0269.71412X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.71412X50
Rubix:A0782069
EAN:4059245213085



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M12X50 RAL7021 K0269.71412X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 136 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 61 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
Select...