KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M03 ZINK ORANJE K0123.003182
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.003182
Rubix:A0783499
Fabrikant:K0123.003182
EAN:4059245782581
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M03 ZINK ORANJE K0123.003182
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,98 excl. BTW
/ stuk
€ 12,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
63 mm
Hoogte
43 mm

