KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M03X10 ZINK GRIJS K0122.003188X10
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.003188X10
Rubix:A0782893
Fabrikant:K0122.003188X10
EAN:4059245844883
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M03X10 ZINK GRIJS K0122.003188X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
37 mm

