KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X50 ZINK ORANJE K0122.410182X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.410182X50
Rubix:A0785320
Fabrikant:K0122.410182X50
EAN:4059245628445



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X50 ZINK ORANJE K0122.410182X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen