KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M03X20 ZINK ROOD K0122.003184X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.003184X20
Rubix:A0783871
Fabrikant:K0122.003184X20
EAN:4059245844746
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M03X20 ZINK ROOD K0122.003184X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
37 mm

