ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.1-92-M12-80-CR
Verstelbare hendels, schroefbout, roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 300.1-92-M12-80-CR
Rubix:A0584855
Fabrikant:GN 300.1-92-M12-80-CR
EAN:4045525164604



Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.1-92-M12-80-CR
Verstelbare hendels GN 300.1 zijn ideaal wanneer onderdelen moeten worden vastgeklemd in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie. Het middeninzetstuk is verbonden met de hendel door middel van vertandingen, die eenvoudig kunnen worden losgekoppeld. Door aan de hendel te trekken, worden de vertandingen losgekoppeld en kan de hendel naar de ideale klempositie worden gedraaid. Bij het loslaten van de hendel worden de vertandingen automatisch weer gekoppeld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Draaddiameter | 92 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,32 excl. BTW
/ stuk
€ 81,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
92 mm
Materiaal/afwerking
Lengte
80 mm
Hoogte
65 mm
