KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X20 ZINK GRIJS K0122.004187X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.004187X20
Rubix:A0782989
Fabrikant:K0122.004187X20
EAN:4059245774098
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X20 ZINK GRIJS K0122.004187X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
54,5 mm

