KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X50 KUNSTSTOF BLAUW K0269.10687X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.10687X50
Rubix:A0788807
EAN:4059245104505



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X50 KUNSTSTOF BLAUW K0269.10687X50
06610-10687X50 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 23 g |
| Draaddiameter | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,25 excl. BTW
/ stuk
€ 7,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
40 mm
Hoogte
30 mm