KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X20 ZINK ZILVER K0123.0046X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.0046X20
Rubix:A0787529
EAN:4059245095827



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X20 ZINK ZILVER K0123.0046X20
Klemhendel maat 0 M4X20 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 30 g |
| Draaddiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,72 excl. BTW
/ stuk
€ 16,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
30 mm
Hoogte
Select...