KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X25 ZINK ZWART K0123.0051X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.0051X25
Rubix:A0759415
EAN:4059245095872



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X25 ZINK ZWART K0123.0051X25
06461-0051X25 Klemhendel met buitenschroefdraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 34 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
25 mm
Hoogte
24,5 mm