KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.1051
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.1051
Rubix:09220406
EAN:4059245102556



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 24,5 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.1051
06601-1051 Klemhendel met binnendraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 13 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 24,5 mm |
| Hoogte | 33,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,29 excl. BTW
/ stuk
€ 10,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
24,5 mm
Hoogte
33,5 mm