KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X45 STAAL ORANJE K0752.310182X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.310182X45
Rubix:A0785489
Fabrikant:K0752.310182X45
EAN:4059245672295
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X45 STAAL ORANJE K0752.310182X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,84 excl. BTW
/ stuk
€ 25,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
47 mm
Hoogte
34 mm

