KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X10 STAAL ORANJE K0752.105182X10
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.105182X10
Rubix:A0785553
Fabrikant:K0752.105182X10
EAN:4059245668168



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X10 STAAL ORANJE K0752.105182X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
47 mm
Hoogte
34 mm