KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X50 KUNSTSTOF GRIJS K0269.21088X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.21088X50
Rubix:A0786573
Fabrikant:K0269.21088X50
EAN:4059245511419



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 50 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X50 KUNSTSTOF GRIJS K0269.21088X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
50 mm
Hoogte
28,5 mm