KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 KUNSTSTOF ORANJE K0270.1052X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.1052X15
Rubix:A0786753
EAN:4059245110360



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 15 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 KUNSTSTOF ORANJE K0270.1052X15
06611-1052X15 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 18 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 33,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
15 mm
Hoogte
33,5 mm