KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 ZINK GROEN K0123.105185X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.105185X15
Rubix:A0782663
Fabrikant:K0123.105185X15
EAN:4059245784349



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 ZINK GROEN K0123.105185X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
15 mm
Hoogte
4 mm