KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X20 KUNSTSTOF GRIJS K0270.10588X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.10588X20
Rubix:A0786499
Fabrikant:K0270.10588X20
EAN:4059245512232



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X20 KUNSTSTOF GRIJS K0270.10588X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
20 mm
Hoogte
24,5 mm