KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X30 KUNSTSTOF ROOD K0270.21084X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.21084X30
Rubix:A0788611
EAN:4059245111978
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X30 KUNSTSTOF ROOD K0270.21084X30

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X30 KUNSTSTOF ROOD K0270.21084X30


06611-21084X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking47 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte30 mm
Hoogte45,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 10,68 excl. BTW
/ stuk
€ 12,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

30 mm

Hoogte

45,5 mm