KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X20 ZINK ZWART K0123.1051X20

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.1051X20
Rubix:09229989
EAN:4059245096060
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X20 ZINK ZWART K0123.1051X20

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X20 ZINK ZWART K0123.1051X20


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking37 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte20 mm
Hoogte4 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

20 mm

Hoogte

4 mm