KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X25 KUNSTSTOF GRIJS K0270.10588X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.10588X25
Rubix:A0786498
Fabrikant:K0270.10588X25
EAN:4059245512249



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 40 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X25 KUNSTSTOF GRIJS K0270.10588X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
40 mm
Hoogte
24,5 mm