KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X30 STAAL GRIJS K0752.105187X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.105187X30
Rubix:A0785197
Fabrikant:K0752.105187X30
EAN:4059245668656



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X30 STAAL GRIJS K0752.105187X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 34 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
34 mm