KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08 K0124.9208
Klemhefboom rvs met beschermkap en binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.9208
Rubix:A0787638
EAN:4059245086375



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 32 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08 K0124.9208
Grondstof: Handgreep fijngietwerk 1.4308 Overige staaldelen 1.4305Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst. Staaldelen blank.Bestelvoorbeeld: K0124.9208Op aanvraag: Andere binnendraden en speciale uitvoeringen. Maat "H1" indien gewenst tegen meerprijs ook leverbaar in andere maten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 91 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 32 mm |
| Hoogte | 6,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,50 excl. BTW
/ stuk
€ 49,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen