KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X45 ZINK ZWART K0116.1051X45

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.1051X45
Rubix:A0788534
EAN:4059245077984
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X45 ZINK ZWART K0116.1051X45

Technische samenvatting

Draaddiameter10,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X45 ZINK ZWART K0116.1051X45


06430-1051X45 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking36 g
Draaddiameter10,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte45 mm
Hoogte24,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 8,96 excl. BTW
/ stuk
€ 10,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

10,5 mm

Lengte

45 mm

Hoogte

24,5 mm