KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X60 KUNSTSTOF GRIJS K0270.41288X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.41288X60
Rubix:A0786452
Fabrikant:K0270.41288X60
EAN:4059245512683



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X60 KUNSTSTOF GRIJS K0270.41288X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,63 excl. BTW
/ stuk
€ 24,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
60 mm
Hoogte
43 mm