KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 ZINK GEEL K0123.105183X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.105183X50
Rubix:A0784013
Fabrikant:K0123.105183X50
EAN:4059245846689



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 ZINK GEEL K0123.105183X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,41 excl. BTW
/ stuk
€ 13,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
50 mm
Hoogte
80 mm