KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06 KUNSTSTOF BLAUW K0270.10687

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.10687
Rubix:A0788983
EAN:4059245102662
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06 KUNSTSTOF BLAUW K0270.10687

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte24,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06 KUNSTSTOF BLAUW K0270.10687


06601-10687 Klemhendel met binnendraad, uitvoering roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking14 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte24,5 mm
Hoogte33,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 8,29 excl. BTW
/ stuk
€ 10,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

24,5 mm

Hoogte

33,5 mm