KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06 STAAL GROEN K0752.106185
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.106185
Rubix:A0783471
Fabrikant:K0752.106185
EAN:4059245667628



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06 STAAL GROEN K0752.106185
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,79 excl. BTW
/ stuk
€ 14,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
28,5 mm
Hoogte
45,5 mm